MENNEKES - Dugaljkombi szerelt 32A 400V 3P+N IP67 reteszkapcsolós 1z1ny GT65942 - 5605AE
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
IEC áramerősség - 32 A
Pólusszám - 4
Feszültség EN 60309-2 szerint - 400 V (50/60 Hz) piros
Kapcsoló - mechanikus reteszelés
Kapcsoló típusa - segédérintkezők
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015394027966
Sonepar cikkszám
GT65942
Gyártói cikkszám
5605AE
Gyártói típuskód
M5605AE
IEC áramerősség:
32 A
Pólusszám:
4
Feszültség EN 60309-2 szerint:
400 V (50/60 Hz) piros
Kapcsoló:
mechanikus reteszelés
Kapcsoló típusa:
segédérintkezők
UL/CSA-áramerősség:
30 A
Óraidő-állítás:
6 h
Megkülönböztető szín:
piros
Védettség (IP):
IP67
FI - védőkapcsolóval:
Nem
Üres helyek a hordozósínen:
Nem
Ház anyaga:
műanyag
Biztosítás:
kevert
Katonai kivitel:
Nem