Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

MENNEKES - Dugaljkombi szerelt 3x 16A dugalj 230V IP44 GT39215 - 92798

MásolásMásolás
MENNEKES - Dugaljkombi szerelt 3x 16A dugalj 230V IP44 GT39215

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Biztosítás - nincs

  • FI-védőkapcsoló - nincs

  • Kezelés - felfüggeszthető

  • Védettség (IP) - IP44

  • Ház anyaga - műanyag

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4015394088240

Sonepar cikkszám

GT39215

Gyártói cikkszám

92798

Gyártói típuskód

92798 DELTABOX

Biztosítás:

nincs

FI-védőkapcsoló:

nincs

Kezelés:

felfüggeszthető

Védettség (IP):

IP44

Ház anyaga:

műanyag

CEE-csatlakozó – 16A:

nincs

CEE-csatlakozó – 32A:

nincs

CEE-csatlakozó 63A:

nincs

CEE-csatlakozó – 125A:

nincs

Védőérintkezős dugaszolóaljzatok száma CEE 7/3 (F típus):

3

Egyéb beépített dolgok és/vagy üres helyek:

0

Betáplálás/csatlakozási lehetőség:

1 vezeték (tönkvezeték)

Katonai kivitel:

Nem

Szín:

szürke

Magasság:

175 mm

Szélesség:

132 mm

Mélység:

155 mm

Ipari csatlakozók ; Ipari csatlakozó dobozok ; Dugaljkombi szerelt 3x 16A dugalj 230V IP44