Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

MENNEKES - Dugaljkombi szerelt 3x 32A 5P 400V IP44 GT47876 - 90839

MásolásMásolás
MENNEKES - Dugaljkombi szerelt 3x 32A 5P 400V IP44 GT47876

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Biztosítás - nincs

  • FI-védőkapcsoló - nincs

  • Kezelés - felfüggeszthető

  • Védettség (IP) - IP44

  • Ház anyaga - műanyag

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4015394078272

Sonepar cikkszám

GT47876

Gyártói cikkszám

90839

Gyártói típuskód

90839 DELTABOX

Biztosítás:

nincs

FI-védőkapcsoló:

nincs

Kezelés:

felfüggeszthető

Védettség (IP):

IP44

Ház anyaga:

műanyag

CEE-csatlakozó – 16A:

nincs

CEE-csatlakozó – 32A:

3x32A5p400V

CEE-csatlakozó 63A:

nincs

CEE-csatlakozó – 125A:

nincs

Védőérintkezős dugaszolóaljzatok száma CEE 7/3 (F típus):

0

Egyéb beépített dolgok és/vagy üres helyek:

0

Betáplálás/csatlakozási lehetőség:

1 vezeték (tönkvezeték)

Katonai kivitel:

Nem

Szín:

szürke

Magasság:

237 mm

Szélesség:

262 mm

Mélység:

132 mm

Ipari csatlakozók ; Ipari csatlakozó dobozok ; Dugaljkombi szerelt 3x 32A 5P 400V