Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

MENNEKES - Dugaljkombi szerelt 3x16A 2s+f 230V IP67 SN007984 - 10859

MásolásMásolás
MENNEKES - Dugaljkombi szerelt 3x16A 2s+f 230V IP67 SN007984

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Biztosítás - nincs

  • FI-védőkapcsoló - nincs

  • Kezelés - hordozható

  • Védettség (IP) - IP68

  • Ház anyaga - műanyag

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4015394205463

Sonepar cikkszám

SN007984

Gyártói cikkszám

10859

Gyártói típuskód

10859 DELTABOX

Biztosítás:

nincs

FI-védőkapcsoló:

nincs

Kezelés:

hordozható

Védettség (IP):

IP68

Ház anyaga:

műanyag

CEE-csatlakozó – 16A:

nincs

CEE-csatlakozó – 32A:

nincs

CEE-csatlakozó 63A:

nincs

CEE-csatlakozó – 125A:

nincs

Védőérintkezős dugaszolóaljzatok száma CEE 7/3 (F típus):

3

Egyéb beépített dolgok és/vagy üres helyek:

0

Betáplálás/csatlakozási lehetőség:

1 vezeték (tönkvezeték)

Katonai kivitel:

Nem

Szín:

szürke

Magasság:

210 mm

Szélesség:

155 mm

Mélység:

160 mm

Ipari csatlakozók ; Ipari csatlakozó dobozok ; Dugaljkombi szerelt 3x16A 2s+f 230V IP67