Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

MENNEKES - Dugaljkombi szerelt 3x16A 2s+f 230V IP68 SN019600 - 10860

MásolásMásolás
MENNEKES - Dugaljkombi szerelt 3x16A 2s+f 230V IP68 SN019600

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Védettség (IP) - IP68

  • Ház anyaga - műanyag

  • CEE-csatlakozó – 16A - 3x16A xp xxxV

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4015394035671

Sonepar cikkszám

SN019600

Gyártói cikkszám

10860

Gyártói típuskód

10860 DELTABOX

Védettség (IP):

IP68

Ház anyaga:

műanyag

CEE-csatlakozó – 16A:

3x16A xp xxxV

Ipari csatlakozók ; Ipari csatlakozó dobozok ; Dugaljkombi szerelt 3x16A 2s+f 230V IP68