Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

MENNEKES - Dugaljkombi szerelt 4X2P+F 16A SCHUKO 25A 2P 30MA IP44 GT05380 - 70027

MásolásMásolás
MENNEKES - Dugaljkombi szerelt 4X2P+F 16A SCHUKO 25A 2P 30MA IP44 GT05380

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Biztosítás - nincs

  • FI-védőkapcsoló - Fl, IFN 0,03 A (standard) -dal

  • Kezelés - falraszerelt

  • Védettség (IP) - IP44

  • Ház anyaga - gumi

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4015394103271

Sonepar cikkszám

GT05380

Gyártói cikkszám

70027

Gyártói típuskód

M70027

Biztosítás:

nincs

FI-védőkapcsoló:

Fl, IFN 0,03 A (standard) -dal

Kezelés:

falraszerelt

Védettség (IP):

IP44

Ház anyaga:

gumi

CEE-csatlakozó – 16A:

nincs

CEE-csatlakozó – 32A:

nincs

CEE-csatlakozó 63A:

nincs

CEE-csatlakozó – 125A:

nincs

Védőérintkezős dugaszolóaljzatok száma CEE 7/3 (F típus):

4

Egyéb beépített dolgok és/vagy üres helyek:

0

Betáplálás/csatlakozási lehetőség:

odavezetés csatlakozóval

Katonai kivitel:

Nem

Szín:

sárga

Magasság:

433 mm

Szélesség:

285 mm

Mélység:

164 mm

Ipari csatlakozók ; Ipari csatlakozó dobozok ; Dugaljkombi szerelt 4X2P+F 16A SCHUKO 25A 2P 30MA