MENNEKES - Dugaljkombi szerelt 63A 400V 3P+N IP44 segédérintkezős GT66057 - 5956AB
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
IEC áramerősség - 63 A
Pólusszám - 4
Feszültség EN 60309-2 szerint - 400 V (50/60 Hz) piros
Kapcsoló - mechanikus reteszelés
Kapcsoló típusa - segédérintkezők
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015394030621
Sonepar cikkszám
GT66057
Gyártói cikkszám
5956AB
Gyártói típuskód
M5956AB
IEC áramerősség:
63 A
Pólusszám:
4
Feszültség EN 60309-2 szerint:
400 V (50/60 Hz) piros
Kapcsoló:
mechanikus reteszelés
Kapcsoló típusa:
segédérintkezők
UL/CSA-áramerősség:
60 A
Óraidő-állítás:
6 h
Megkülönböztető szín:
piros
Védettség (IP):
IP44
FI - védőkapcsolóval:
Nem
Üres helyek a hordozósínen:
Nem
Ház anyaga:
műanyag
Biztosítás:
kevert
Katonai kivitel:
Nem