MENNEKES - Dugaljkombi szerelt AMAX kombináció IP67 GT81872 - 930027
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Biztosítás - túláram kapcsoló
FI-védőkapcsoló - Fl, IFN 0,03 A (standard) -dal
Kezelés - falraszerelt
Védettség (IP) - IP67
Ház anyaga - műanyag
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015394224013
Sonepar cikkszám
GT81872
Gyártói cikkszám
930027
Gyártói típuskód
930027
Biztosítás:
túláram kapcsoló
FI-védőkapcsoló:
Fl, IFN 0,03 A (standard) -dal
Kezelés:
falraszerelt
Védettség (IP):
IP67
Ház anyaga:
műanyag
CEE-csatlakozó – 16A:
1x16A5p400V
CEE-csatlakozó – 32A:
nincs
CEE-csatlakozó 63A:
nincs
CEE-csatlakozó – 125A:
nincs
Védőérintkezős dugaszolóaljzatok száma CEE 7/3 (F típus):
3
Egyéb beépített dolgok és/vagy üres helyek:
0
Betáplálás/csatlakozási lehetőség:
2 vezeték (gyűrűvezeték/hurkoláshoz)
Katonai kivitel:
Nem
Szín:
szürke
Magasság:
450 mm
Szélesség:
240 mm
Mélység:
260 mm