MENNEKES - Dugaljkombi szerelt AMMAX IP67 SN084922 - 940014
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
FI-védőkapcsoló - Fl, IFN 0,03 A (standard) -dal
Védettség (IP) - IP67
Ház anyaga - műanyag
CEE-csatlakozó – 16A - 1x16A5p400V
CEE-csatlakozó – 32A - >4x32A5p400V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN084922
Gyártói cikkszám
940014
Gyártói típuskód
940014
FI-védőkapcsoló:
Fl, IFN 0,03 A (standard) -dal
Védettség (IP):
IP67
Ház anyaga:
műanyag
CEE-csatlakozó – 16A:
1x16A5p400V
CEE-csatlakozó – 32A:
>4x32A5p400V
CEE-csatlakozó 63A:
nincs
CEE-csatlakozó – 125A:
nincs
Védőérintkezős dugaszolóaljzatok száma CEE 7/3 (F típus):
2
Egyéb beépített dolgok és/vagy üres helyek:
0
Betáplálás/csatlakozási lehetőség:
2 vezeték (gyűrűvezeték/hurkoláshoz)
Katonai kivitel:
Nem
Szín:
szürke