Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

MENNEKES - Dugaljkombi szerelt Delta Box 16A 5p 400V 3x16A 230V G67356 - 92658

MásolásMásolás
MENNEKES - Dugaljkombi szerelt Delta Box 16A 5p 400V 3x16A 230V G67356

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Biztosítás - nincs

  • FI-védőkapcsoló - nincs

  • Kezelés - felfüggeszthető

  • Védettség (IP) - IP44

  • Ház anyaga - műanyag

Csomagolás és feltételek

  • 5 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4015394088004

Sonepar cikkszám

G67356

Gyártói cikkszám

92658

Gyártói típuskód

92658

Biztosítás:

nincs

FI-védőkapcsoló:

nincs

Kezelés:

felfüggeszthető

Védettség (IP):

IP44

Ház anyaga:

műanyag

CEE-csatlakozó – 16A:

1x16A5p400V

CEE-csatlakozó – 32A:

nincs

CEE-csatlakozó 63A:

nincs

CEE-csatlakozó – 125A:

nincs

Védőérintkezős dugaszolóaljzatok száma CEE 7/3 (F típus):

3

Egyéb beépített dolgok és/vagy üres helyek:

0

Betáplálás/csatlakozási lehetőség:

1 vezeték (tönkvezeték)

Katonai kivitel:

Nem

Szín:

szürke

Magasság:

190 mm

Szélesség:

175 mm

Mélység:

150 mm

Ipari csatlakozók ; Ipari csatlakozó dobozok ; Dugaljkombi szerelt