Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

MENNEKES - Dugaljkombi szerelt fk. 3db Schuko, 3db 1P C16, Fi 40A 30mA, IP44 GT54362 - 920003

MásolásMásolás
MENNEKES - Dugaljkombi szerelt fk. 3db Schuko, 3db 1P C16, Fi 40A 30mA, IP44 GT54362

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Biztosítás - túláram kapcsoló

  • FI-védőkapcsoló - Fl, IFN 0,03 A (standard) -dal

  • Kezelés - falraszerelt

  • Védettség (IP) - IP44

  • Ház anyaga - műanyag

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4015394223016

Sonepar cikkszám

GT54362

Gyártói cikkszám

920003

Gyártói típuskód

920003

Biztosítás:

túláram kapcsoló

FI-védőkapcsoló:

Fl, IFN 0,03 A (standard) -dal

Kezelés:

falraszerelt

Védettség (IP):

IP44

Ház anyaga:

műanyag

CEE-csatlakozó – 16A:

nincs

CEE-csatlakozó – 32A:

nincs

CEE-csatlakozó 63A:

nincs

CEE-csatlakozó – 125A:

nincs

Védőérintkezős dugaszolóaljzatok száma CEE 7/3 (F típus):

3

Egyéb beépített dolgok és/vagy üres helyek:

0

Betáplálás/csatlakozási lehetőség:

1 vezeték (tönkvezeték)

Kábelbemenet átmérője:

M32

Katonai kivitel:

Nem

Szín:

szürke

Magasság:

320 mm

Szélesség:

240 mm

Mélység:

260 mm

Ipari csatlakozók ; Ipari csatlakozó dobozok ; Dugaljkombi szerelt fk. 3db Schuko, 3db 1P C16, Fi 40A 30mA,