MENNEKES - Dugaljkombi szerelt fk 3x2P+F Schuko IP44 GT22722 - 95996
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Biztosítás - nincs
FI-védőkapcsoló - nincs
Kezelés - falraszerelt
Védettség (IP) - IP44
Ház anyaga - műanyag
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015394091851
Sonepar cikkszám
GT22722
Gyártói cikkszám
95996
Gyártói típuskód
95996
Biztosítás:
nincs
FI-védőkapcsoló:
nincs
Kezelés:
falraszerelt
Védettség (IP):
IP44
Ház anyaga:
műanyag
CEE-csatlakozó – 16A:
nincs
CEE-csatlakozó – 32A:
nincs
CEE-csatlakozó 63A:
nincs
CEE-csatlakozó – 125A:
nincs
Védőérintkezős dugaszolóaljzatok száma CEE 7/3 (F típus):
3
Egyéb beépített dolgok és/vagy üres helyek:
0
Betáplálás/csatlakozási lehetőség:
1 vezeték (tönkvezeték)
Katonai kivitel:
Nem
Szín:
szürke
Magasság:
400 mm
Szélesség:
96 mm
Mélység:
72 mm