Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

MENNEKES - Dugaljkombi szerelt fk IP44 G40138 - 97580

MásolásMásolás
MENNEKES - Dugaljkombi szerelt fk IP44 G40138

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Biztosítás - túláram kapcsoló

  • FI-védőkapcsoló - nincs

  • Kezelés - falraszerelt

  • Védettség (IP) - IP44

  • Ház anyaga - műanyag

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

G40138

Gyártói cikkszám

97580

Gyártói típuskód

97580

Biztosítás:

túláram kapcsoló

FI-védőkapcsoló:

nincs

Kezelés:

falraszerelt

Védettség (IP):

IP44

Ház anyaga:

műanyag

CEE-csatlakozó – 16A:

2x16A5p400V

Védőérintkezős dugaszolóaljzatok száma CEE 7/3 (F típus):

2

Egyéb beépített dolgok és/vagy üres helyek:

0

Betáplálás/csatlakozási lehetőség:

2 vezeték (gyűrűvezeték/hurkoláshoz)

Katonai kivitel:

Nem

Ipari csatlakozók ; Ipari csatlakozó dobozok ; Dugaljkombi szerelt fk