MENNEKES - Dugaljkombi szerelt fk IP44 G45239 - 98364
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Biztosítás - túláram kapcsoló
FI-védőkapcsoló - nincs
Kezelés - falraszerelt
Védettség (IP) - IP44
Ház anyaga - műanyag
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
G45239
Gyártói cikkszám
98364
Gyártói típuskód
98364
Biztosítás:
túláram kapcsoló
FI-védőkapcsoló:
nincs
Kezelés:
falraszerelt
Védettség (IP):
IP44
Ház anyaga:
műanyag
CEE-csatlakozó – 16A:
nincs
CEE-csatlakozó – 32A:
nincs
CEE-csatlakozó 63A:
nincs
CEE-csatlakozó – 125A:
nincs
Védőérintkezős dugaszolóaljzatok száma CEE 7/3 (F típus):
2
Betáplálás/csatlakozási lehetőség:
2 vezeték (gyűrűvezeték/hurkoláshoz)
Katonai kivitel:
Nem
Szín:
szürke
Ipari csatlakozók ; Ipari csatlakozó dobozok ; Dugaljkombi szerelt fk