MENNEKES - Dugaljkombi szerelt fk. IP44 GT54363 - 920005
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Biztosítás - túláram kapcsoló
FI-védőkapcsoló - nincs
Kezelés - falraszerelt
Védettség (IP) - IP44
Ház anyaga - műanyag
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015394223030
Sonepar cikkszám
GT54363
Gyártói cikkszám
920005
Gyártói típuskód
920005
Biztosítás:
túláram kapcsoló
FI-védőkapcsoló:
nincs
Kezelés:
falraszerelt
Védettség (IP):
IP44
Ház anyaga:
műanyag
CEE-csatlakozó – 16A:
1x16A5p400V
CEE-csatlakozó – 32A:
nincs
CEE-csatlakozó 63A:
nincs
CEE-csatlakozó – 125A:
nincs
Védőérintkezős dugaszolóaljzatok száma CEE 7/3 (F típus):
2
Egyéb beépített dolgok és/vagy üres helyek:
0
Betáplálás/csatlakozási lehetőség:
1 vezeték (tönkvezeték)
Kábelbemenet átmérője:
M25
Katonai kivitel:
Nem
Szín:
szürke
Magasság:
315 mm
Szélesség:
240 mm
Mélység:
227 mm