MENNEKES - Dugaljkombi szerelt IP44 G67355 - 92915
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Biztosítás - nincs
FI-védőkapcsoló - nincs
Kezelés - felfüggeszthető
Védettség (IP) - IP44
Ház anyaga - műanyag
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015394088592
Sonepar cikkszám
G67355
Gyártói cikkszám
92915
Gyártói típuskód
92915 DELTABOX
Biztosítás:
nincs
FI-védőkapcsoló:
nincs
Kezelés:
felfüggeszthető
Védettség (IP):
IP44
Ház anyaga:
műanyag
CEE-csatlakozó – 16A:
1x16A5p400V
CEE-csatlakozó – 32A:
nincs
CEE-csatlakozó 63A:
nincs
CEE-csatlakozó – 125A:
nincs
Védőérintkezős dugaszolóaljzatok száma CEE 7/3 (F típus):
2
Egyéb beépített dolgok és/vagy üres helyek:
0
Betáplálás/csatlakozási lehetőség:
1 vezeték (tönkvezeték)
Katonai kivitel:
Nem
Szín:
szürke
Magasság:
190 mm
Szélesség:
132 mm
Mélység:
175 mm