MENNEKES - Dugaljkombi szerelt IP44 GT40581 - 92916
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Biztosítás - nincs
FI-védőkapcsoló - nincs
Kezelés - felfüggeszthető
Védettség (IP) - IP44
Ház anyaga - műanyag
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015394088608
Sonepar cikkszám
GT40581
Gyártói cikkszám
92916
Gyártói típuskód
92916 DELTABOX
Biztosítás:
nincs
FI-védőkapcsoló:
nincs
Kezelés:
felfüggeszthető
Védettség (IP):
IP44
Ház anyaga:
műanyag
CEE-csatlakozó – 16A:
2x16A5p400V
CEE-csatlakozó – 32A:
nincs
CEE-csatlakozó 63A:
nincs
CEE-csatlakozó – 125A:
nincs
Védőérintkezős dugaszolóaljzatok száma CEE 7/3 (F típus):
1
Egyéb beépített dolgok és/vagy üres helyek:
0
Betáplálás/csatlakozási lehetőség:
1 vezeték (tönkvezeték)
Katonai kivitel:
Nem
Szín:
szürke
Magasság:
202 mm
Szélesség:
188 mm
Mélység:
130 mm