MENNEKES - Dugaljkombi szerelt IP44 GT67884 - 930013
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Biztosítás - túláram kapcsoló
FI-védőkapcsoló - Fl, IFN 0,03 A (standard) -dal
Kezelés - falraszerelt
Védettség (IP) - IP44
Ház anyaga - műanyag
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015394223412
Sonepar cikkszám
GT67884
Gyártói cikkszám
930013
Gyártói típuskód
930013
Biztosítás:
túláram kapcsoló
FI-védőkapcsoló:
Fl, IFN 0,03 A (standard) -dal
Kezelés:
falraszerelt
Védettség (IP):
IP44
Ház anyaga:
műanyag
CEE-csatlakozó – 16A:
1x16A5p400V
CEE-csatlakozó – 32A:
1x32A5p400V
CEE-csatlakozó 63A:
nincs
CEE-csatlakozó – 125A:
nincs
Védőérintkezős dugaszolóaljzatok száma CEE 7/3 (F típus):
2
Egyéb beépített dolgok és/vagy üres helyek:
0
Betáplálás/csatlakozási lehetőség:
1 vezeték (tönkvezeték)
Kábelbemenet átmérője:
M40
Katonai kivitel:
Nem
Szín:
szürke
Magasság:
450 mm
Szélesség:
240 mm
Mélység:
260 mm