MENNEKES - Dugaljkombi szerelt IP44 SN004709 - 910001
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Biztosítás - túláram kapcsoló
FI-védőkapcsoló - Fl, IFN 0,03 A (standard) -dal
Kezelés - falraszerelt
Védettség (IP) - IP44
Ház anyaga - műanyag
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015394233985
Sonepar cikkszám
SN004709
Gyártói cikkszám
910001
Gyártói típuskód
910001 Amaxx Kombináció
Biztosítás:
túláram kapcsoló
FI-védőkapcsoló:
Fl, IFN 0,03 A (standard) -dal
Kezelés:
falraszerelt
Védettség (IP):
IP44
Ház anyaga:
műanyag
CEE-csatlakozó – 16A:
nincs
CEE-csatlakozó – 32A:
nincs
CEE-csatlakozó 63A:
nincs
CEE-csatlakozó – 125A:
nincs
Védőérintkezős dugaszolóaljzatok száma CEE 7/3 (F típus):
2
Egyéb beépített dolgok és/vagy üres helyek:
0
Betáplálás/csatlakozási lehetőség:
1 vezeték (tönkvezeték)
Kábelbemenet átmérője:
M25
Katonai kivitel:
Nem
Szín:
szürke
Magasság:
225 mm
Szélesség:
170 mm
Mélység:
180 mm