MENNEKES - Dugaljkombi szerelt IP67 GT92398 - 92895
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Biztosítás - nincs
FI-védőkapcsoló - nincs
Kezelés - felfüggeszthető
Védettség (IP) - IP67
Ház anyaga - műanyag
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015394088455
Sonepar cikkszám
GT92398
Gyártói cikkszám
92895
Gyártói típuskód
92895 DELTABOX
Biztosítás:
nincs
FI-védőkapcsoló:
nincs
Kezelés:
felfüggeszthető
Védettség (IP):
IP67
Ház anyaga:
műanyag
CEE-csatlakozó – 16A:
3x16A3p230V
CEE-csatlakozó – 32A:
nincs
CEE-csatlakozó 63A:
nincs
CEE-csatlakozó – 125A:
nincs
Védőérintkezős dugaszolóaljzatok száma CEE 7/3 (F típus):
0
Egyéb beépített dolgok és/vagy üres helyek:
0
Betáplálás/csatlakozási lehetőség:
1 vezeték (tönkvezeték)
Katonai kivitel:
Nem
Szín:
szürke
Magasság:
202 mm
Szélesség:
270 mm
Mélység:
132 mm