MENNEKES - Dugvilla falonkívüli háztartási 16A, 230V, IP68 (Schuko) SN117787 - 10864
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
IEC áramerősség - 16 A
Feszültség EN 60309-2 szerint - 230 V (50+60 Hz) kék
Pólusszám - 4
Védettség (IP) - IP68
Anyag - műanyag
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
23 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN117787
Gyártói cikkszám
10864
Gyártói típuskód
10864
IEC áramerősség:
16 A
Feszültség EN 60309-2 szerint:
230 V (50+60 Hz) kék
Pólusszám:
4
Védettség (IP):
IP68
Anyag:
műanyag
Szerelési mód:
falon kívüli
Dugvilla falonkívüli háztartási 16A, 230V, IP68 (Schuko)