MENNEKES - Erősáramú ipari aljzat fk. reteszkapcsolt 400A 4p 400V IP67 SN114329 - 75036
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Áramerősség - 400 A
Pólusszám - 4
Feszültség - 400-400 V
Védettség (IP) - IP55
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN114329
Gyártói cikkszám
75036
Gyártói típuskód
75036
Áramerősség:
400 A
Pólusszám:
4
Feszültség:
400-400 V
Védettség (IP):
IP55
Erősáramú ipari aljzat fk. reteszkapcsolt 400A 4p 400V IP67