Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

MENNEKES - Erősáramú ipari DUGVILLA 400A 4p IP67 SN114330 - 75006

MásolásMásolás
MENNEKES - Erősáramú ipari DUGVILLA 400A 4p IP67 SN114330

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Áramerősség - 400 A

  • Pólusszám - 4

  • Feszültség - 400-400 V

  • Védettség (IP) - IP67

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN114330

Gyártói cikkszám

75006

Gyártói típuskód

75006

Áramerősség:

400 A

Pólusszám:

4

Feszültség:

400-400 V

Védettség (IP):

IP67

Erősáramú ipari DUGVILLA 400A 4p IP67