Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

MENNEKES - Háztartási dugvilla 16A 230V 2P+F IP44 kék GT64939 - 10838

MENNEKES
MásolásMásolás
MENNEKES - Háztartási dugvilla 16A 230V 2P+F IP44 kék GT64939

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - Villásdugó CEE 7/4 (F típus)

  • Védettség (IP) - IP44

  • Anyag - műanyag

  • Pólusszám - 2

  • Szín - kék

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4015394035596

Sonepar cikkszám

GT64939

Gyártói cikkszám

10838

Gyártói típuskód

10838

Kivitel:

Villásdugó CEE 7/4 (F típus)

Védettség (IP):

IP44

Anyag:

műanyag

Pólusszám:

2

Szín:

kék

Névleges áram:

16 A

Behelyezési irány:

egyenes

Névleges feszültség:

230 V

Anyagminőség:

termoplasztik

Csatlakoztatási technika:

csavaros kapocs

Háztartási szerelvények ; Védőérintkezős dugvilla ; Háztartási dugvilla 16A 230V 2P+F IP44 kék