Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

MENNEKES - Háztartási dugvilla 16A 230V 2P+F IP54 kék GT21464 - 152092

MENNEKES
MásolásMásolás
MENNEKES - Háztartási dugvilla 16A 230V 2P+F IP54 kék GT21464

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - Villásdugó CEE 7/4 (F típus)

  • Védettség (IP) - IP44

  • Anyag - műanyag

  • Pólusszám - 2

  • Szín - szürke

Csomagolás és feltételek

  • 20 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

4015394034780

Sonepar cikkszám

GT21464

Gyártói cikkszám

152092

Gyártói típuskód

10749 régi, Új 152092

Kivitel:

Villásdugó CEE 7/4 (F típus)

Védettség (IP):

IP44

Anyag:

műanyag

Pólusszám:

2

Szín:

szürke

Névleges áram:

16 A

Behelyezési irány:

egyenes

Névleges feszültség:

230 V

Anyagminőség:

termoplasztik

Csatlakoztatási technika:

csavaros kapocs

Háztartási szerelvények ; Védőérintkezős dugvilla ; Háztartási dugvilla 16A 230V 2P+F IP44 szürke