MENNEKES - Ipari beép. dugalj 32A 230V 2P+F IP67 GT41271 - 24730
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
IEC áramerősség - 32 A
Feszültség EN 60309-2 szerint - 230 V (50+60 Hz) kék
Pólusszám - 3
Megkülönböztető szín - zöld
Óraidő-állítás - 6 h
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
14 kg CO₂-eq
Vonalkód
4015394209836
Sonepar cikkszám
GT41271
Gyártói cikkszám
24730
Gyártói típuskód
24730
IEC áramerősség:
32 A
Feszültség EN 60309-2 szerint:
230 V (50+60 Hz) kék
Pólusszám:
3
Megkülönböztető szín:
zöld
Óraidő-állítás:
6 h
Védettség (IP):
IP67
Anyag:
műanyag
Ipari csatlakozók ; Ipari dugalj (fali) ; Ipari beép. dugalj 32A 230V 2P+F IP67