MENNEKES - Ipari csatl kapcsolós 125A 400V 5P reteszelt lakat IP67 G42480 - 5692A
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
IEC áramerősség - 125 A
Pólusszám - 5
Feszültség EN 60309-2 szerint - 400 V (50/60 Hz) piros
Kapcsoló - mechanikus reteszelés
Kapcsoló típusa - különleges kapcsoló
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015394029328
Sonepar cikkszám
G42480
Gyártói cikkszám
5692A
Gyártói típuskód
5692
IEC áramerősség:
125 A
Pólusszám:
5
Feszültség EN 60309-2 szerint:
400 V (50/60 Hz) piros
Kapcsoló:
mechanikus reteszelés
Kapcsoló típusa:
különleges kapcsoló
UL/CSA-áramerősség:
100 A
Óraidő-állítás:
6 h
Megkülönböztető szín:
piros
Védettség (IP):
IP67
FI - védőkapcsolóval:
Nem
Üres helyek a hordozósínen:
Nem
Ház anyaga:
műanyag
Biztosítás:
kevert
Katonai kivitel:
Nem