Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

MENNEKES - Ipari csatl kapcsolós 16A 400V 7P IP67 SN083078 - 5785

MásolásMásolás
MENNEKES - Ipari csatl kapcsolós 16A 400V 7P IP67 SN083078

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • IEC áramerősség - 16 A

  • Feszültség EN 60309-2 szerint - 400 V (50/60 Hz) piros

  • Pólusszám - 7

  • Megkülönböztető szín - piros

  • Óraidő-állítás - 6 h

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN083078

Gyártói cikkszám

5785

Gyártói típuskód

5785

IEC áramerősség:

16 A

Feszültség EN 60309-2 szerint:

400 V (50/60 Hz) piros

Pólusszám:

7

Megkülönböztető szín:

piros

Óraidő-állítás:

6 h

Védettség (IP):

IP67

Anyag:

műanyag

Szerelési mód:

falon kívüli

Ipari csatlakozók ; Ipari dugalj (fali) ; Ipari csatl kapcsolós 16A 400V 7P IP67