Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

MENNEKES - Ipari csatl kapcsolós 32A 400V 5P IP67 GT36209 - 5608A

MásolásMásolás
MENNEKES - Ipari csatl kapcsolós  32A 400V 5P IP67 GT36209

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • IEC áramerősség - 32 A

  • Pólusszám - 5

  • Feszültség EN 60309-2 szerint - 400 V (50/60 Hz) piros

  • Kapcsoló - mechanikus reteszelés

  • Kapcsoló típusa - különleges kapcsoló

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4015394028079

Sonepar cikkszám

GT36209

Gyártói cikkszám

5608A

Gyártói típuskód

5608A

IEC áramerősség:

32 A

Pólusszám:

5

Feszültség EN 60309-2 szerint:

400 V (50/60 Hz) piros

Kapcsoló:

mechanikus reteszelés

Kapcsoló típusa:

különleges kapcsoló

UL/CSA-áramerősség:

30 A

Óraidő-állítás:

6 h

Megkülönböztető szín:

piros

Védettség (IP):

IP67

FI - védőkapcsolóval:

Nem

Üres helyek a hordozósínen:

Nem

Ház anyaga:

műanyag

Biztosítás:

kevert

Katonai kivitel:

Nem

Ipari csatlakozók ; Ipari dugalj biztosítóval ; Ipari csatl kapcsolós 32A 400V 5P IP67