Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

MENNEKES - Ipari csatl kapcsolós 32A 500V 4P IP67 GT22205 - 5606A

MásolásMásolás
MENNEKES - Ipari csatl kapcsolós  32A 500V 4P IP67 GT22205

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • IEC áramerősség - 32 A

  • Pólusszám - 4

  • Feszültség EN 60309-2 szerint - 500 V (50+60 Hz) fekete

  • Kapcsoló - mechanikus reteszelés

  • Kapcsoló típusa - különleges kapcsoló

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4015394028024

Sonepar cikkszám

GT22205

Gyártói cikkszám

5606A

Gyártói típuskód

5606A

IEC áramerősség:

32 A

Pólusszám:

4

Feszültség EN 60309-2 szerint:

500 V (50+60 Hz) fekete

Kapcsoló:

mechanikus reteszelés

Kapcsoló típusa:

különleges kapcsoló

UL/CSA-áramerősség:

30 A

Óraidő-állítás:

7 h

Megkülönböztető szín:

fekete

Védettség (IP):

IP67

FI - védőkapcsolóval:

Nem

Üres helyek a hordozósínen:

Nem

Ház anyaga:

műanyag

Biztosítás:

kevert

Katonai kivitel:

Nem

Ipari csatlakozók ; Ipari dugalj biztosítóval ; Ipari csatl kapcsolós 32A 500V 4P IP67