Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

MENNEKES - Ipari csatl záródugó 32A 5P -hoz IP54 GT36185 - 40786

MásolásMásolás
MENNEKES - Ipari csatl záródugó 32A 5P -hoz IP54 GT36185

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Névleges áram - 32 A

  • Pólusszám - 2-5

  • Védettség (IP) - IP54

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4015394047650

Sonepar cikkszám

GT36185

Gyártói cikkszám

40786

Gyártói típuskód

40786

Névleges áram:

32 A

Pólusszám:

2-5

Védettség (IP):

IP54

Ipari csatlakozók ; Védősapka ipari csatlakozóhoz ; Ipari csatl záródugó 32A 5P -hoz