Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

MENNEKES - Ipari csatl záródugó 63A 5P -hoz IP54 GT50209 - 40787

MásolásMásolás
MENNEKES - Ipari csatl záródugó 63A 5P -hoz IP54 GT50209

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges áram - 63 A

  • Pólusszám - 3-6

  • Védettség (IP) - IP54

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4015394047667

Sonepar cikkszám

GT50209

Gyártói cikkszám

40787

Gyártói típuskód

40787

Névleges áram:

63 A

Pólusszám:

3-6

Védettség (IP):

IP54

Ipari csatlakozók ; Védősapka ipari csatlakozóhoz ; Ipari csatl záródugó 63A 5P -hoz