MENNEKES - Ipari csatlakozó doboz IP44 SN078265 - 970005GE
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Védettség (IP) - IP44
Ház anyaga - műanyag
CEE-csatlakozó – 16A - 1x16A5p400V
CEE-csatlakozó – 32A - 1x32A5p400V
Védőérintkezős dugaszolóaljzatok száma CEE 7/3 (F típus) - 3
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN078265
Gyártói cikkszám
970005GE
Gyártói típuskód
AMAXX
Védettség (IP):
IP44
Ház anyaga:
műanyag
CEE-csatlakozó – 16A:
1x16A5p400V
CEE-csatlakozó – 32A:
1x32A5p400V
Védőérintkezős dugaszolóaljzatok száma CEE 7/3 (F típus):
3
Szín:
sárga
Magasság:
260 mm
Szélesség:
225 mm
Ipari csatlakozók ; Ipari csatlakozó dobozok ; Ipari csatlakozó doboz