MENNEKES - Ipari duga. beép 16A 230V 2P+F SCHUKO fekIP54,rug GT34759 - 11012
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Karima méret - 50x50 mm
Kivitel - CEE 7/3 aljzat (F típus)
Szín - fekete
Névleges áram - 16 A
Védettség - IP54
Csomagolás és feltételek
20 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015394136736
Sonepar cikkszám
GT34759
Gyártói cikkszám
11012
Gyártói típuskód
11012
Karima méret:
50x50 mm
Kivitel:
CEE 7/3 aljzat (F típus)
Szín:
fekete
Névleges áram:
16 A
Védettség:
IP54
Dugaszolásirány:
egyenes
Anyag:
műanyag
Anyag minősége:
termoplasztik
Halogénmentes:
Igen
Csatlakoztatási technika:
csavar nélküli szorító
Pólusszám:
2
Névleges feszültség:
230 V
Háztartási szerelvények ; Védőérintkezős beépíthető dugaszoló aljzat (SCHUKO) ; Ipari duga. beép 16A 230V 2P+F SCHUKO fekIP54,rug