Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

MENNEKES - Ipari duga. beép 16A 230V 2P+F SCHUKOszür.IP54,rug GT52559 - 11010

MENNEKES
MásolásMásolás
MENNEKES - Ipari duga. beép  16A 230V 2P+F SCHUKOszür.IP54,rug GT52559

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - dugaszoló aljzat CEE 7/3 (F típus)

  • Karima méret - 50x50 mm

  • Szín - szürke

  • Védettség (IP) - IP54

  • Behelyezési irány - egyenes

Csomagolás és feltételek

  • 20 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT52559

Gyártói cikkszám

11010

Gyártói típuskód

11010

Kivitel:

dugaszoló aljzat CEE 7/3 (F típus)

Karima méret:

50x50 mm

Szín:

szürke

Védettség (IP):

IP54

Behelyezési irány:

egyenes

Csatlakoztatási technika:

csavar nélküli szorító

Pólusszám:

2

Névleges áram:

16 A

Anyag:

műanyag

Anyagminőség:

termoplasztik

Halogénmentes:

Igen

Névleges feszültség:

230 V

Háztartási szerelvények ; Védőérintkezős beépíthető dugaszoló aljzat (SCHUKO) ; Ipari duga. beép 16A 230V 2P+F SCHUKOszür.IP54,rug