Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

MENNEKES - Ipari dugalj 32A 20-25, 40-50V 100-200Hz 4h IP44 SN079534 - 1579

MásolásMásolás
MENNEKES - Ipari dugalj 32A 20-25, 40-50V 100-200Hz 4h IP44 SN079534

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • IEC áramerősség - 32 A

  • Feszültség EN 60309-2 szerint - 20-25 V / 40-50 V (100-200 Hz) zöld

  • Pólusszám - 3

  • Névleges feszültség - 20-25 V

  • Megkülönböztető szín - zöld

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

16 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN079534

Gyártói cikkszám

1579

Gyártói típuskód

1579

IEC áramerősség:

32 A

Feszültség EN 60309-2 szerint:

20-25 V / 40-50 V (100-200 Hz) zöld

Pólusszám:

3

Névleges feszültség:

20-25 V

Megkülönböztető szín:

zöld

Védettség (IP):

IP44

Óraidő-állítás:

4 h

Behelyezési irány:

egyenes

Anyag:

műanyag

Karima méret vízszintes:

75 mm

Karima méret függőleges:

75 mm

Névleges frekvencia:

40-50 Hz

RAL-szám:

6010

Ipari csatlakozók ; Ipari dugalj (beépíthető) ; Ipari dugalj 32A 20-25, 40-50V 100-200Hz 4h IP44