MENNEKES - Ipari dugalj 32A 5P 400V IP44 AMAXX kombinációhoz GT89289 - 999420
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Védettség (IP) - IP44
Ház anyaga - műanyag
CEE-csatlakozó – 16A - nincs
CEE-csatlakozó – 32A - 1x32A5p400V
CEE-csatlakozó 63A - nincs
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT89289
Gyártói cikkszám
999420
Gyártói típuskód
999420
Védettség (IP):
IP44
Ház anyaga:
műanyag
CEE-csatlakozó – 16A:
nincs
CEE-csatlakozó – 32A:
1x32A5p400V
CEE-csatlakozó 63A:
nincs
CEE-csatlakozó – 125A:
nincs
Védőérintkezős dugaszolóaljzatok száma CEE 7/3 (F típus):
3
Szín:
piros
Ipari csatlakozók ; Ipari dugalj (fali) ; Ipari dugalj 32A 400V 3P+N+F