Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

MENNEKES - Ipari dugalj beép 125A 400V 3P+N+F IP67 PA00692 - 23432

MásolásMásolás
MENNEKES - Ipari dugalj beép 125A 400V 3P+N+F IP67 PA00692

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • IEC áramerősség - 125 A

  • Feszültség EN 60309-2 szerint - 400 V (50/60 Hz) piros

  • Pólusszám - 5

  • Csatlakoztatási technika - csavaros kapocs

  • Megkülönböztető szín - piros

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4015394044215

Sonepar cikkszám

PA00692

Gyártói cikkszám

23432

Gyártói típuskód

23432

IEC áramerősség:

125 A

Feszültség EN 60309-2 szerint:

400 V (50/60 Hz) piros

Pólusszám:

5

Csatlakoztatási technika:

csavaros kapocs

Megkülönböztető szín:

piros

Védettség (IP):

IP67

Óraidő-állítás:

6 h

Behelyezési irány:

egyenes

Anyag:

műanyag

Karima méret vízszintes:

130 mm

Furattávolság vízszintes:

104 mm

Karima méret függőleges:

130 mm

Furattávolság függőleges:

104 mm

UL/CSA-áramerősség:

100 A

Katonai kivitel:

Nem

Ipari csatlakozók ; Ipari dugalj (beépíthető) ; Ipari dugalj beép 125A 400V 3P+N+F