MENNEKES - Ipari dugalj beép 15A 2P+F NEMA szürke,csav./US/CAN IP44 GT57580 - 10087
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - dugaszoló aljzat CEE 7/3 (F típus)
Karima méret - 50x50 mm
Szín - kék
Védettség (IP) - IP44
Behelyezési irány - egyenes
Csomagolás és feltételek
20 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015394162773
Sonepar cikkszám
GT57580
Gyártói cikkszám
10087
Gyártói típuskód
10087
Kivitel:
dugaszoló aljzat CEE 7/3 (F típus)
Karima méret:
50x50 mm
Szín:
kék
Védettség (IP):
IP44
Behelyezési irány:
egyenes
Csatlakoztatási technika:
csavaros kapocs
Pólusszám:
2
Névleges áram:
16 A
Anyag:
műanyag
Anyagminőség:
termoplasztik
Halogénmentes:
Igen
Névleges feszültség:
230 V
Háztartási szerelvények ; Védőérintkezős beépíthető dugaszoló aljzat (SCHUKO) ; Ipari dugalj beép 15A 2P+F NEMA szürke,csav./US/CAN