MENNEKES - Ipari dugalj beép 16 A 3-tűs 230 V IP44 SN124239 - 1668
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
IEC áramerősség - 16 A
Feszültség EN 60309-2 szerint - 230 V (50+60 Hz) kék
Pólusszám - 3
Névleges feszültség - 230-230 V
Megkülönböztető szín - kék
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN124239
Gyártói cikkszám
1668
Gyártói típuskód
Ipari dugalj beép 16 A 3-tűs 230 V
IEC áramerősség:
16 A
Feszültség EN 60309-2 szerint:
230 V (50+60 Hz) kék
Pólusszám:
3
Névleges feszültség:
230-230 V
Megkülönböztető szín:
kék
Védettség (IP):
IP44
Óraidő-állítás:
6 h
Behelyezési irány:
egyenes
Anyag:
műanyag
Névleges frekvencia:
50-60 Hz
RAL-szám:
5007
Ipari dugalj beép 16 A 3-tűs 230 V IP44