Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

MENNEKES - Ipari dugalj beép 16A 110V 3P IP44 GT16842 - 1362

MásolásMásolás
MENNEKES - Ipari dugalj beép 16A 110V 3P IP44 GT16842

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • IEC áramerősség - 16 A

  • Feszültség EN 60309-2 szerint - 110 V (50+60 Hz) sárga

  • Pólusszám - 3

  • Csatlakoztatási technika - csavaros kapocs

  • Megkülönböztető szín - sárga

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4015394009795

Sonepar cikkszám

GT16842

Gyártói cikkszám

1362

Gyártói típuskód

1362

IEC áramerősség:

16 A

Feszültség EN 60309-2 szerint:

110 V (50+60 Hz) sárga

Pólusszám:

3

Csatlakoztatási technika:

csavaros kapocs

Megkülönböztető szín:

sárga

Védettség (IP):

IP44

Óraidő-állítás:

4 h

Behelyezési irány:

egyenes

Anyag:

műanyag

Katonai kivitel:

Nem

Ipari csatlakozók ; Ipari dugalj (beépíthető) ; Ipari dugalj beép 16A 110V 3P