MENNEKES - Ipari dugalj beép 16A 230V 2P+F IP44 G31225 - 1463
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
IEC áramerősség - 16 A
Feszültség EN 60309-2 szerint - 230 V (50+60 Hz) kék
Pólusszám - 3
Csatlakoztatási technika - csavaros kapocs
Megkülönböztető szín - kék
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
8 kg CO₂-eq
Vonalkód
4015394011187
Sonepar cikkszám
G31225
Gyártói cikkszám
1463
Gyártói típuskód
1463
IEC áramerősség:
16 A
Feszültség EN 60309-2 szerint:
230 V (50+60 Hz) kék
Pólusszám:
3
Csatlakoztatási technika:
csavaros kapocs
Megkülönböztető szín:
kék
Védettség (IP):
IP44
Óraidő-állítás:
6 h
Behelyezési irány:
szögben
Anyag:
műanyag
Karima méret vízszintes:
73.5 mm
Furattávolság vízszintes:
60 mm
Karima méret függőleges:
64 mm
Furattávolság függőleges:
52 mm
Katonai kivitel:
Nem