Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

MENNEKES - Ipari dugalj beép 16A 230V 2P+F IP44 SN021610 - 1350

MásolásMásolás
MENNEKES - Ipari dugalj beép 16A 230V 2P+F IP44 SN021610

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • IEC áramerősség - 16 A

  • Feszültség EN 60309-2 szerint - 230 V (50+60 Hz) kék

  • Pólusszám - 3

  • Csatlakoztatási technika - csavar nélküli szorító

  • Megkülönböztető szín - kék

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

8 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN021610

Gyártói cikkszám

1350

Gyártói típuskód

1350

IEC áramerősség:

16 A

Feszültség EN 60309-2 szerint:

230 V (50+60 Hz) kék

Pólusszám:

3

Csatlakoztatási technika:

csavar nélküli szorító

Megkülönböztető szín:

kék

Védettség (IP):

IP44

Óraidő-állítás:

6 h

Behelyezési irány:

egyenes

Anyag:

műanyag

Karima méret vízszintes:

62 mm

Furattávolság vízszintes:

47 mm

Karima méret függőleges:

62 mm

Furattávolság függőleges:

47 mm

UL/CSA-áramerősség:

20 A

Katonai kivitel:

Nem

Ipari csatlakozók ; Ipari dugalj (beépíthető) ; Ipari dugalj beép 16A 230V 2P+F IP44