MENNEKES - Ipari dugalj beép 16A 230V 2P+F SCHUKO fek,csav. csf nélk. IP20 GT82182 - 11532
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - dugaszoló aljzat CEE 7/3 (F típus)
Karima méret - 50x50 mm
Szín - fekete
Védettség (IP) - IP20
Behelyezési irány - egyenes
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015394195429
Sonepar cikkszám
GT82182
Gyártói cikkszám
11532
Gyártói típuskód
11532
Kivitel:
dugaszoló aljzat CEE 7/3 (F típus)
Karima méret:
50x50 mm
Szín:
fekete
Védettség (IP):
IP20
Behelyezési irány:
egyenes
Csatlakoztatási technika:
csavaros kapocs
Pólusszám:
2
Névleges áram:
16 A
Anyag:
műanyag
Anyagminőség:
termoplasztik
Halogénmentes:
Igen
Névleges feszültség:
230 V
Háztartási szerelvények ; Védőérintkezős beépíthető dugaszoló aljzat (SCHUKO) ; Ipari dugalj beép 16A 230V 2P+F SCHUKO fek,csav. csf nélk.