MENNEKES - Ipari dugalj beép 16A 230V 2P+F SCHUKO kék csav. IP54 G60437 - 11031
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - dugaszoló aljzat CEE 7/3 (F típus)
Karima méret - 50x50 mm
Szín - kék
Védettség (IP) - IP54
Behelyezési irány - egyenes
Csomagolás és feltételek
20 darab
Készletezett termék
Vonalkód
4015394184621
Sonepar cikkszám
G60437
Gyártói cikkszám
11031
Gyártói típuskód
11031
Kivitel:
dugaszoló aljzat CEE 7/3 (F típus)
Karima méret:
50x50 mm
Szín:
kék
Védettség (IP):
IP54
Behelyezési irány:
egyenes
Csatlakoztatási technika:
csavaros kapocs
Pólusszám:
2
Névleges áram:
16 A
Anyag:
műanyag
Anyagminőség:
termoplasztik
Halogénmentes:
Igen
Névleges feszültség:
230 V
Háztartási szerelvények ; Védőérintkezős beépíthető dugaszoló aljzat (SCHUKO) ; Ipari dugalj beép 16A 230V 2P+F SCHUKO kék csav. IP54