MENNEKES - Ipari dugalj beép 16A 230V 2P+F SCHUKO kék IP44 H03501 - 10750
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Karima méret - 75x75 mm
Szín - kék
Védettség (IP) - IP44
Behelyezési irány - egyenes
Csatlakoztatási technika - csavaros kapocs
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015394034797
Sonepar cikkszám
H03501
Gyártói cikkszám
10750
Gyártói típuskód
10750
Karima méret:
75x75 mm
Szín:
kék
Védettség (IP):
IP44
Behelyezési irány:
egyenes
Csatlakoztatási technika:
csavaros kapocs
Anyag:
műanyag
Háztartási szerelvények ; Védőérintkezős beépíthető dugaszoló aljzat (SCHUKO) ; Ipari dugalj beép 16A 230V 2P+F SCHUKO kék IP44