MENNEKES - Ipari dugalj beép 16A 230V 2P+F SCHUKO szürke,csav. IP54 GT57579 - 11030
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - dugaszoló aljzat CEE 7/3 (F típus)
Karima méret - 50x50 mm
Szín - szürke
Védettség (IP) - IP54
Behelyezési irány - egyenes
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015394184614
Sonepar cikkszám
GT57579
Gyártói cikkszám
11030
Gyártói típuskód
11030
Kivitel:
dugaszoló aljzat CEE 7/3 (F típus)
Karima méret:
50x50 mm
Szín:
szürke
Védettség (IP):
IP54
Behelyezési irány:
egyenes
Csatlakoztatási technika:
csavaros kapocs
Pólusszám:
2
Névleges áram:
16 A
Anyag:
műanyag
Anyagminőség:
termoplasztik
Halogénmentes:
Igen
Névleges feszültség:
230 V
Háztartási szerelvények ; Védőérintkezős beépíthető dugaszoló aljzat (SCHUKO) ; Ipari dugalj beép 16A 230V 2P+F SCHUKO szürke,csav.