Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

MENNEKES - Ipari dugalj beép 16A 230V 3P IP67 SN117392 - 218A

MásolásMásolás
MENNEKES - Ipari dugalj beép 16A 230V 3P IP67 SN117392

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • IEC áramerősség - 16 A

  • Feszültség EN 60309-2 szerint - 230 V (50+60 Hz) kék

  • Pólusszám - 3

  • Névleges feszültség - 230-230 V

  • Megkülönböztető szín - kék

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

16 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN117392

Gyártói cikkszám

218A

Gyártói típuskód

218A

IEC áramerősség:

16 A

Feszültség EN 60309-2 szerint:

230 V (50+60 Hz) kék

Pólusszám:

3

Névleges feszültség:

230-230 V

Megkülönböztető szín:

kék

Védettség (IP):

IP67

Óraidő-állítás:

6 h

Behelyezési irány:

egyenes

Anyag:

műanyag

Karima méret vízszintes:

75 mm

Karima méret függőleges:

75 mm

Névleges frekvencia:

50-60 Hz

RAL-szám:

5007

Ipari dugalj beép 16A 230V 3P IP67