Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

MENNEKES - Ipari dugalj beép 16A 24V 2P IP44 G46045 - 603

MásolásMásolás
MENNEKES - Ipari dugalj beép  16A 24V 2P IP44 G46045

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • IEC áramerősség - 16 A

  • Feszültség EN 60309-2 szerint - 20-25 V (50+60 Hz) ibolyakék

  • Pólusszám - 2

  • Csatlakoztatási technika - csavaros kapocs

  • Megkülönböztető szín - lila/ibolya

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

8 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4015394004462

Sonepar cikkszám

G46045

Gyártói cikkszám

603

Gyártói típuskód

603

IEC áramerősség:

16 A

Feszültség EN 60309-2 szerint:

20-25 V (50+60 Hz) ibolyakék

Pólusszám:

2

Csatlakoztatási technika:

csavaros kapocs

Megkülönböztető szín:

lila/ibolya

Védettség (IP):

IP44

Óraidő-állítás:

0 h

Behelyezési irány:

egyenes

Anyag:

műanyag

Karima méret vízszintes:

55 mm

Furattávolság vízszintes:

45 mm

Karima méret függőleges:

55 mm

Furattávolság függőleges:

45 mm

UL/CSA-áramerősség:

20 A

Katonai kivitel:

Nem

Ipari csatlakozók ; Ipari dugalj (beépíthető) ; Ipari dugalj beép 16A 24V 2P IP44