Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

MENNEKES - Ipari dugalj beép 16A 400V 3P+N+F IP44 GT73758 - 3473

MásolásMásolás
MENNEKES - Ipari dugalj beép  16A 400V 3P+N+F IP44 GT73758

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • IEC áramerősség - 16 A

  • Feszültség EN 60309-2 szerint - 400 V (50/60 Hz) piros

  • Pólusszám - 5

  • Csatlakoztatási technika - csavar nélküli szorító

  • Megkülönböztető szín - piros

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

16 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4015394206149

Sonepar cikkszám

GT73758

Gyártói cikkszám

3473

Gyártói típuskód

Dafb-164m

IEC áramerősség:

16 A

Feszültség EN 60309-2 szerint:

400 V (50/60 Hz) piros

Pólusszám:

5

Csatlakoztatási technika:

csavar nélküli szorító

Megkülönböztető szín:

piros

Védettség (IP):

IP44

Óraidő-állítás:

6 h

Behelyezési irány:

szögben

Anyag:

műanyag

Karima méret vízszintes:

100 mm

Furattávolság vízszintes:

85 mm

Karima méret függőleges:

92 mm

Furattávolság függőleges:

77 mm

UL/CSA-áramerősség:

20 A

Katonai kivitel:

Nem

Ipari csatlakozók ; Ipari dugalj (beépíthető) ; Ipari dugalj beép 16A 400V 3P+N+F IP44